Regolatore di pressione con alimentazione continua «multifix-mini», G 1/4, 0, 2-6 bar

Codice art.: 100349
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
Pressione di lavoro max. 6 bar
Serie multifix-mini
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 40 mm
Larghezza complessiva 85 mm
Altezza complessiva 63 mm
Valore della portata 1.700 l/min
Pressione di lavoro da 0,2 bar
Pressione di lavoro fino a 6 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo ghisa malleabile
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100349
EAN / GTIN 4047322164818
Codice del produttore 100349
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione, alimentazione continua «multifix-mini», compreso manometro, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 2 - 6 bar. Regolatore di pressione a membrana affiancabile con sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni di uscita diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 1700 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "multifix-mini" Visualizza tutto