{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 6 bar | |
| Řada | multifix-mini | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Celková šířka | 85 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Hodnota průtoku | 1 700 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,2 bar | |
| Pracovní tlak do | 6 bar | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 60 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/4 palec | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 100349 | |
| EAN / GTIN | 4047322164818 | |
| Číslo výrobce | 100349 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |