Regulador de presión con suministro continuo «multifix-mini», G 1/4, 0, 2-6 bar

Número de artículo: 100349
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 6 bar
Serie multifix-mini
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 40 mm
Anchura total 85 mm
Altura total 63 mm
Valor del flujo 1.700 l/min
Presión de trabajo desde 0,2 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100349
EAN / GTIN 4047322164818
Número del fabricante 100349
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión, suministro de presión continuo «multifix-mini», incluido manómetro, BG 0, G 1/4, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 2 - 6 bar. Regulador de presión de membrana acoplable con purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 1700 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "multifix-mini" Ver todos