{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Basic | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Basic | |
| Con disco | no | |
| Chiusura | Ratschenverschluss | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | |
| Circonferenza testa min. | 57 cm | |
| Circonferenza testa max. | 64 cm | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Regolazione taglia | si | |
| Normativa | EN 397 | |
| Caratteristiche | Fascia tergisudore integrata | |
| Genere | Unisex | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 470 g |
| Codice articolo | 098070 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4069515065023 | |
| Codice del produttore | 098070 BLACK | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |