Casco protector Basic, Color: BLACK

Número de artículo: 098070 BLACK
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Basic
Denominación del fabricante HOLEX Basic
Con visera no
Cierre Ratschenverschluss
Color negro
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 57 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 470 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 098070 BLACK
EAN / GTIN 4069515065023
Número del fabricante 098070 BLACK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cascos protectores HOLEX Basic fabricados en ABS con estructura ventilada y correa desmontable para la barbilla. El soporte de 6 puntos con correas en el interior del casco y el cierre de carraca ajustable garantizan un ajuste cómodo.
  • Interior con cinta de correa de 6 puntos.
  • Banda de sudor textil n.º 097888 BASIC.
  • Con cierre de carraca.

Norma:

EN 397:2025 tipo 1

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Casco destinado a trabajos en el sector de la construcción, el mantenimiento industrial, las empresas de servicios públicos y la gestión de almacenes.
  • Utilizar el casco para protegerte de los impactos verticales y laterales.
  • Usar equipo de protección adicional de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada.

Utilización indebida
  • No utilizar el casco para practicar alpinismo, deportes de motor ni otras actividades que no se incluyan en el ámbito de uso autorizado.