Ochranná helma Basic, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 098070 BLACK
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Basic
Označení výrobce HOLEX Basic
S diskem ne
Uzávěr Ratschenverschluss
Barva Černá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 57 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 470 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098070 BLACK
EAN / GTIN 4069515065023
Číslo výrobce 098070 BLACK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranná helma HOLEX Basic z ABS s ventilačními otvory a odnímatelným podbradním páskem. 6bodové pásový závěsný systém vnitřní výstelky helmy a nastavitelný ráčnový mechanismus zajišťují pohodlné usazení.
  • 6bodový pás, vnitřní výstelka
  • Textilní potítko č. 097888 BASIC.
  • S ráčnovým mechanismem.

Norma:

EN 397:2025 typ 1

Warning:

Stanovené použití
  • Přilba určená pro práci ve stavebnictví, v oblasti průmyslové údržby, v energetických a vodárenských společnostech a ve skladovém hospodářství.
  • Používejte přilbu k ochraně před vertikálními a bočními nárazy.
  • Používejte další ochranné prostředky v souladu s provedeným posouzením rizik.

Nesprávné použití
  • Přilbu nepoužívejte k horolezectví, motoristickým sportům ani k jiným činnostem mimo schválený rozsah použití.