Šalmas Basic, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 098070 BLACK
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Basic
Gamintojo pavadinimas HOLEX Basic
Su disku ne
Užsegimas Ratschenverschluss
Spalva juoda
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS)
Galvos apimtis min. 57 cm
Galvos apimtis maks. 64 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 397
Savybės integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 470 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098070 BLACK
EAN / GTIN 4069515065023
Gamintojo numeris 098070 BLACK
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis šalmas HOLEX Basic iš ABS plastiko su ventiliacijos struktūra ir nuimamu smakro dirželiu. Šalmo viduje esanti 6 taškų diržo juosta bei reguliuojamas ratukinis mechanizmas garantuoja patogų ir stabilų pritaikymą.
  • Viduje 6 taškų diržo juosta.
  • Tekstilinė juosta prakaitui Nr. 097888 BASIC.
  • Su terkšliniu užraktu.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S5 CI HRO CR SR FO LG

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Šis šalmas skirtas naudoti statybų, pramonės techninės priežiūros, komunalinių paslaugų ir sandėliavimo srityse.
  • Naudokite šalmą, kad apsisaugotumėte nuo vertikalių ir šoninių smūgių.
  • Naudokite papildomą apsauginę įrangą, atsižvelgiant į atliktą pavojų vertinimą.

Netinkamas naudojimas
  • Šalmo nenaudokite alpinizmui, automobilių sportui ar kitoms veikloms, kurios nepatenka į leidžiamą naudojimo sritį.