Cască de protecţie Basic, Culoarea: BLACK

Cod articol.: 098070 BLACK
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Basic
Denumirea producătorului HOLEX Basic
Cu disc nu
Închidere Ratschenverschluss
Culoarea negru
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 57 cm
Circumferința capului max. 64 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 470 g

Identificare și clasificare

Cod articol 098070 BLACK
EAN / GTIN 4069515065023
Număr producător 098070 BLACK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cască de protecție HOLEX Basic din ABS, cu structură de ventilație și curea detașabilă pentru bărbie. Sistemul de prindere cu curea în 6 puncte al căștii și închiderea cu cataramă reglabilă asigură o potrivire confortabilă.
  • Chingă în 6 puncte, situată în interior.
  • Bandă de transpirație din material textil cod 097888 BASIC.
  • Cu închidere cu cataramă.

Standard:

EN 397:2025 tip 1

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Casca se utilizează pentru lucrări în sectorul construcțiilor, întreținerea industrială, la companii furnizoare de utilități și în depozitare.
  • Folosiți casca pentru protecție împotriva loviturilor verticale și laterale.
  • Utilizați echipamentul de protecție suplimentar în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuată.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți casca pentru alpinism, sporturi cu motor sau alte activități care nu se încadrează în domeniul de utilizare aprobat.