Casco di protezione Basic, Colore: WHITE

Codice art.: 098070 WHITE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Basic
Denominazione originale prodotto HOLEX Basic
Con disco no
Chiusura Ratschenverschluss
Colore bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 57 cm
Circonferenza testa max. 64 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 470 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098070 WHITE
EAN / GTIN 4069515059794
Codice del produttore 098070 WHITE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione HOLEX Basic in ABS con struttura ventilata e mentoniera rimovibile. Il sistema di sospensione a 6 punti con cinturini dell’equipaggiamento interno del casco e la chiusura a cricchetto regolabile garantiscono una vestibilità confortevole.
  • Cinghia a 6 punti, equipaggiamento interno.
  • Fascia tergisudore in tessuto n. art. 097888 BASIC.
  • Con chiusura a cricchetto.

Norma:

EN 397:2025 Type 1

Warning:

Uso previsto
  • Casco da utilizzare nei lavori nel settore edile, nella manutenzione industriale, nei servizi di pubblica utilità e nella gestione dei magazzini.
  • Indossare il casco per proteggersi dagli urti verticali e laterali.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Uso improprio
  • Non utilizzare il casco per alpinismo, per sport motoristici o altre attività al di fuori dell’ambito di utilizzo consentito.