Beskyttelseshjelm Basic, Farve: BLACK

Art.-nr.: 098070 BLACK
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Basic
Producentbetegnelse HOLEX Basic
Med skive nej
Lukning Ratschenverschluss
Farve sort
Produkttype hjelm
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hovedomkreds min. 57 cm
Hovedomkreds maks. 64 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber integreret svedbånd
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 470 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098070 BLACK
EAN/GTIN 4069515065023
Producentnummer 098070 BLACK
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshjelm HOLEX Basic af ABS med ventilationsstruktur og aftagelig hagerem. Det indvendige hjelmudstyr med 6-punkts-remophængning og den justerbare skraldelukning sikrer en komfortabel pasform.
  • Indvendigt udstyr, 6-punkts-rem.
  • Tekstilsvedbånd nr. 097888 BASIC.
  • Med skraldelukning.

Norm:

EN 397:2025 type 1

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Brug hjelmen ved arbejde i byggebranchen, industriel vedligeholdelse, forsyningsvirksomheder og lagerområder.
  • Brug hjelmen til beskyttelse mod lodrette og sideværts stød.
  • Anvend supplerende personlige værnemidler i overensstemmelse med den gennemførte risikovurdering.

Ukorrekt anvendelse
  • Hjelmen må ikke anvendes til bjergbestigning, motorsport eller andre aktiviteter, som den ikke er godkendt til.