casque de protection Basic, Couleur: BLACK

Réf.: 098070 BLACK
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Basic
Référence fabricant HOLEX Basic
Avec visière non
Mécanisme de fermeture Ratschenverschluss
Couleur noir
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 57 cm
Tour de tête max. 64 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 470 g

Identification et classification

Référence article 098070 BLACK
EAN / GTIN 4069515065023
Réf. fabricant 098070 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Casque de protection HOLEX Basic en ABS avec structure d’aération et jugulaire amovible. Son harnais 6 points à l’intérieur du casque et la fermeture à cliquet réglable garantissent un ajustement confortable.
  • Harnais 6 points à l’intérieur du casque.
  • Bandeau antitranspiration en tissu 097888 BASIC.
  • Avec fermeture à cliquet.

Norme:

EN 397:2025 type 1

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser le casque pour les travaux dans le secteur du bâtiment, de la maintenance industrielle, des services publics et de l’entreposage.
  • Porter un casque pour se protéger contre les chocs verticaux et latéraux.
  • Utiliser un équipement de protection supplémentaire conformément à l’analyse des risques réalisée.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser le casque pour l’alpinisme, les sports mécaniques ou toute autre activité ne relevant pas du domaine d’utilisation autorisé.