• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Apsauginės ausinės Peltor™ H505B

Prekės Nr.: 097937
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Eglės žalia
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija Peltor™
aprašyta dalis, Giliai juoda Befestigungsarme
aprašyta dalis, Eglės žalia Kapseln
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Spalva žalios spalvos; juoda
Variantai kaklo lankeliai
Produkto rūšis apsauginės ausinės
SNR vertė (slopinimo vertė) 24 dB
Standartas EN 352-1
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Gamintojo numeris 7000103787
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Specialiai sukurtos apsauginės ausinės su kaklo lankeliu suvirinimo darbams. Patogu dėvėti po suvirintojo kauke nes itin plokščios konstrukcijos. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Pastaba:

Speedglas kaukės Nr. 097905, Nr. 097910, Nr. 097912