• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kapselgehörschutz Peltor™ H505B

Artikel-Nr.: 097937
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
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
Farbton, grün Tannengrün
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Befestigungsarme
beschriebenes Teil, Tannengrün Kapseln
Serie Peltor™
Energieversorgung keine Energieversorgung
Variante Nackenbügel
Farbe grün; schwarz
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 24 dB
Norm EN 352-1
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Herstellernummer 7000103787
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Speziell entwickelter Kapselgehörschutz mit Nackenbügel für Schweißtätigkeiten. Durch die flache Bauform optimal zum Tragen unter der Schweißmaske geeignet. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Hinweis:

Speedglas Schweißmasken unter Nr. 097905, Nr. 097910, Nr. 097912