Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 10 V

Codice art.: 097905 BLACK

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097905 BLACK
Codice del produttore 7100166710
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Modello base con filtro di saldatura automatico variabile e 3 livelli di sensibilità. Questa maschera robusta assicura una protezione affidabile ed è particolarmente indicata per i lavori di saldatura occasionali, come ad es. gli interventi di riparazione. Con comoda bardatura per la testa e vetri supplementari intercambiabili. Ottima da abbinare con altri DPI, ad es. occhiali protettivi e mascherine di protezione. Livelli di protezione di oscuramento: 10 − 12. Livello chiaro: 3. Con batteria al litio da 3 V (1.500 ore di durata). Campo visivo del filtro per saldature: 44 x 93 mm.

Uso:

Saldatura MIG / MAG e saldatura con elettrodi

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT