Umpinainen kuulosuojain Peltor™ H505B

Tuote nro.: 097937
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 24 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Valmistajan numero 7000103787
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Niskasangalla varustetut kuppikuulosuojaimet hitsaustöihin. Soveltuvat litteän rakenteensa ansiosta käytettäväksi hyvin hitsausmaskin alla. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Ohje:

Speedglas-hitsausnaamio nrot 097905, 097910, 097912