• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Protector auditivo de cápsula Peltor™ H505B

Número de artículo: 097937
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock
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
Color, verde Verde abeto
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Befestigungsarme
Pieza descrita, Verde abeto Kapseln
Serie Peltor™
Suministro de energía Sin suministro de energía
Variante Arcos para la nuca
Color verde; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 24 dB
Norma EN 352-1
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Número del fabricante 7000103787
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo de cápsula especialmente desarrollado con sujeción detrás de la cabeza para actividades de soldadura. Gracias a la forma constructiva plana resulta idónea para llevar bajo la máscara de soldadura. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Nota:

Máscaras de soldadura Speedglas en el n.º 097905, n.º 097910, n.º 097912