{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Jelovo zelena | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Opisan del | Kapseln; Befestigungsarme | |
| Serija | Peltor™ | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Barva | zelena; črna | |
| Izvedba | vratni loki | |
| Vrsta izdelka | slušalke za zaščito sluha | |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 24 dB | |
| Standard | EN 352-1 | |
| Dušenje hrupa | pasivno | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | III |
| Številka izdelka | 097937 | |
| EAN/GTIN | 4046719509218 | |
| Številka proizvajalca | 7000103787 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |