Štitnici za uši Peltor™ H505B

Artikl br.: 097937
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 24 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097937
EAN / GTIN 4046719509218
Broj proizvođača 7000103787
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Posebno razvijeni štitnici za uši s obručem za vrat za zavarivanje. Plosnata konstrukcija idealna za nošenje ispod maske za varioce. SNR = 24dB (H = 29dB, M = 20dB, L = 13dB).

Napomena:

Speedglas maske za varioce pod br. 097905, br. 097910, br. 097912.