• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 100 V

Codice art.: 097910 BLACK
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 3M™Speedglas™ 100
Modello NERO
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 40 ms - 250 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097910 BLACK
copia
EAN / GTIN 4046719712878
copia
Codice del produttore 7100166705
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per saldatura auto-oscurante con tutte le principali funzioni di base. Per una protezione affidabile con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con comoda bardatura e un pratico sistema a cricchetto per una regolazione precisa della taglia. Definizione individuale del ritardo di accensione grazie alla funzione Delay. Maggiore resistenza agli urti a norma EN 175:B. Compatibile con altri DPI, ad es. le mascherine di protezione. Vetro supplementare intercambiabile. Livelli di protezione di oscuramento: 8 - 12. Livello chiaro: 3. Con batteria al litio da 3 V (1.500 ore di durata). Campo visivo del filtro per saldature: 44 x 93 mm.

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi e saldatura WIG con amperaggio elevato

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT