Šalmas G3000 YELLOW

Prekės Nr.: 097815 YELLOW
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlaikomos iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų
  • pločio reguliavimas: Be silikono

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės išlaikomos iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų
Spalva geltona
dydis 53 cm - 62 cm
Šalmo pagrindo medžiaga ABS
Svoris 310 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Be silikono
Iš vidaus ir išorės nerasoja taip
galima pasukti 180° kampu taip
atsparumas šalčiui iki -30 °C
Atsparumas lydomo metalo dalelėms taip
UV jutiklis perspėjantis, kad reikia pakeisti taip
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Gamintojo numeris 7000009701

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis šalmas iš UV stabilizuoto ABS plastiko. Integruotas UV jutiklis parodo, kada šalmas dėl didelio UV spindulių poveikio tampa trapus ir privalo būti pakeistas. Vidinės detalės su patogia terkšliniu principu reguliuojama sistema leidžia šalmą pasukti 180° ir dėvėti snapeliu ant sprando (privalumas dirbant siaurose patalpose). Puiki ventiliacija ties viršutine šalmo dalimi. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 4 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • Plastikinė prakaitą sugerianti juosta
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, miškininkystė.

Standartas:

DIN EN 397

Specifikacija:

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).

Tinka:

Ausinės Nr. 097753; 097756

Atsarginė dalis:

Nr. 097825 standartinė prakaito juosta. Nr. 097826 odinė prakaito juosta.