Cască de protecţie G3000 YELLOW

Cod articol: 097815 YELLOW
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
Culoarea galben
Referinţă 53 cm - 62 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 310 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Fără feronerie interioară şi exterioară da
Posibilitate de rotire la 180° da
Rezistenţă la temperaturi scăzute până la -30 °C
Rezistenţă împotriva stropilor de metal topit (MM) da
Senzor UV pentru a indica dacă este necesară înlocuirea da
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Număr producător 7000009701

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie din ABS stabilizat prin UV. Senzorul UV integrat indică momentul când casca devine casantă datorită solicitării UV prea mari şi trebuie schimbată. Echiparea interioară se poate roti cu 180 grade şi permite purtarea căştii pe ceafă (avantaj în cazul lucrărilor în spaţii strâmte). Aerisire bună în calota superioară. Rezistentă la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din material plastic
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, silvicultură

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM)

Adaptat pentru:

Dopuri de urechi Cod 097753; 097756

Piese de schimb:

Cod 097825 Bandă standard pentru sudori. Cod 097826 Bandă pentru sudori din piele.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături