Zaštitna kaciga G3000 YELLOW

Artikl br.: 097815 YELLOW
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
  • Podešavanje širine: Bez silikona

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
Boja žuta
Veličina 53 cm - 62 cm
Materijal kacige ABS
Težina 310 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Bez silikona
bez zamagljenja s unutarnje i vanjske strane da
Mogućnost okretanja za 180° da
Postojanost na hladnoću do -30 °C
Postojanost na štrcanje otopljenog metala (MM) da
UV-senzor za razmjenu da
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Broj proizvođača 7000009701

Opis

Izvedba:

Zaštitna kaciga od UV-stabilnog ABS-a. Integrirani UV senzor prikazuje kada kaciga postaje krhka uslijed visokog UV opterećenja te ju je potrebno zamijeniti. Unutarnja oprema može se okrenuti za 180 stupnjeva te se vizir može nositi na potiljku (prednost kod rada u uskom prostoru). Dobra prozračnost gornje školjke kacige. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
  • Remen u 4 točke, podesiv po visini
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • Plastični znojnik
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Industrija, građevinarstvo, šumarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM)

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753; 097756

Zamjenski dio:

Br. 097825 standardna traka protiv znojenja. br. 097826 kožna traka protiv znojenja.