Veiligheidshelm G3000 YELLOW

Artikelnummer: 097815 YELLOW
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Kleur geel
Maat 53 cm - 62 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 310 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
binnen- en buitenzijde beslaat niet ja
180° omdraaien mogelijk ja
Koudebestendigheid tot -30 °C
Bestand tegen smeltmetaalspatten (MM) ja
UV-sensor voor vervangingsaanwijzing ja
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097815 YELLOW
EAN/GTIN 4046719316724
Nummer fabrikant 7000009701

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshelm van UV-gestabiliseerd ABS. De geïntegreerde UV-sensor geeft aan wanneer de helm door te hoge UV-belasting breekbaar wordt en moet worden vervangen. De binnenzijde kan 180 graden worden gedraaid waardoor de klep in de nek kan worden gedragen (een voordeel bij het werken in een kleine ruimte). Goede ventilatie bij de bovenste helmschaal. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Kunststof zweetband
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, bosbouw

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756

Reservedeel:

Nr. 097825 standaard zweetband. Nr. 097826 leren zweetband.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen