{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől | |
Festék | sárga | |
Méret | 53 cm - 62 cm | |
Sisakhéj anyaga | ABS | |
Súly | 310 g | |
Szabvány | DIN EN 397 | |
Bőségállítás | Rugalmas orrpánt | |
Párásodásmentes kívül és belül | igen | |
180°-os elforgatás lehetséges | igen | |
Hidegállóság | -30-ig °C | |
Fröccsenő olvadt fémnek ellenáll (MM) | igen | |
UV érzékelő figyelemfelhívásként a cserére | igen | |
Termék fajtája | Védősisak |
Cikkszám | 097815 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4046719316724 | |
Gyártó száma | 7000009701 |