• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Indicatore di rumore NI100

Codice art.: 097305
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Durata batterie 200
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso 17 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097305
EAN / GTIN 051131495548
Codice del produttore 7000030043
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

L’indicatore di rumore avverte l’utilizzatore dei possibili livelli dannosi di rumorosità. Il peso ridotto permette di fissarlo facilmente sui vestiti, consentendogli di eseguire la sua funzione di avvertimento sui possibili livelli dannosi di rumorosità attraverso segnali visivi. La lampadina a LED diventa rossa quando si superano gli 85 dB(A), per cui scatta l'obbligo di indossare una protezione per l'udito. Se si accende il LED verde, significa che il livello di rumorosità è inferiore agli 85 dB(A). Fino a 200 ore di esercizio con batteria ricaricabile.

Uso:

LED acceso rosso = livello di rumorosità superiore a 85 dB (A), LED acceso verde = livello di rumorosità inferiore a 85 dB (A).

Download & documenti

Prodotti correlati