Indicador de ruido NI100

Número de artículo: 097305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
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
Duración de funcionamiento 200
Suministro de energía a batería
Peso 17 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097305
EAN / GTIN 051131495548
Número del fabricante 7000030043
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El indicador de ruido advierte al usuario de niveles de ruido posiblemente perjudiciales. Gracias a su reducido peso, el indicador se puede fijar fácilmente a la ropa y advierte con señales visuales de los posibles niveles de ruido dañinos. La lamparita LED se ilumina en rojo cuando se sobrepasan los 85 dB(A) y, de este modo, existe la obligatoriedad de llevar el protector auditivo. Si el LED se ilumina en verde, el nivel de ruido es inferior a 85 dB(A). Con una batería recargable, es adecuado para un máximo de 200 horas de servicio.

Aplicación:

LED con luz roja = nivel de ruido por encima de 85 db (A), LED con luz verde = nivel de ruido por debajo de 85 db (A),