• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Indicator de zgomot NI100

Cod articol: 097305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 200
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Greutate 17 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097305
EAN / GTIN 051131495548
Număr producător 7000030043
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Indicatorul de zgomot avertizează utilizatorul la niveluri de zgomot posibile, dăunătoare. Datorită greutăţii sale reduse, indicatorul poate fi fixat simplu de îmbrăcăminte şi avertizează, prin semnale vizuale, la niveluri de zgomot posibile, dăunătoare. LED-ul luminează roşu dacă se depăşesc 85 dB(A) şi există astfel obligaţia de purtare de protecţie auditivă. Dacă LED-ul luminează verde, nivelul de zgomot se află sub 85 dB(A). Recomandat până la 200 de ore de funcţionare datorită unui acumulator reîncărcabil.

Aplicaţie:

LED roşu aprins = nivelul zgomotului depăşeşte 85 db (A), LED verde aprins = nivelul zgomotului se află sub 85 db (A).