• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lärmindikator NI100

Artikel-Nr.: 097305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
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
Betriebsdauer 200
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht 17 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097305
EAN / GTIN 051131495548
Herstellernummer 7000030043
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Lärmindikator warnt den Anwender vor möglichen schädlichen Lärmpegeln. Durch sein geringes Gewicht kann der Indikator einfach an der Kleidung befestigt werden und warnt durch visuelle Signale vor möglichen schädlichen Lärmpegeln. Das LED Lämpchen leuchtet rot wenn 85 dB(A) überschritten werden und somit Tragepflicht für Gehörschutz besteht. Bei grün leuchtendem LED befindet sich der Lärmpegel unter 85 dB(A) Durch einen wiederaufladbaren Akku für bis zu 200 Betriebsstunden geeignet.

Verwendung:

Rot leuchtendes LED = Lärmpegel übersteigt 85 db (A), Grün leuchtendes LED = Lärmpegel unter 85 db (A).