• Ingen pris tilgjengelig

Bullerindikator NI100

Article no.: 097305

Select article variation and quantity

Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

drifttid 200
Energiförsörjning Batteridriven
vikt 17 g

Identification & Classification

Artikkelkode 097305
EAN / GTIN 051131495548
Manufacturer number 7000030043
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Bullerindikatorn varnar användaren för skadliga ljudnivåer. Med sin låga vikt kan indikatorn enkelt fästas på kläderna och varnar då genom visuella signaler för potentiellt skadligt buller. LED-lampan lyser rött när ljudnivån överstiger 85 dB(A), vilket innebär att hörselskydd måste användas. När LED-lampan lyser grönt är ljudnivån under 85 dB(A). Det återuppladdningsbara batteriet gör att indikatorn har en livslängd på upp till 200 drifttimmar.

Användningsdata:

Röd lysdiod tänd = ljudnivån över 85 db (A), grön lysiod tänd = ljudnivån under 85 db (A).