• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Indikator buke NI100

Artikl br.: 097305

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Trajanje rada 200
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Težina 17 g

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097305
EAN / GTIN 051131495548
Broj proizvođača 7000030043
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Indikator buke upozorava korisnika na potencijalno štetnu razinu buke. Zahvaljujući maloj težini indikator se može jednostavno pričvrstiti na odjeću te vizualnom signalizacijom upozorava na potencijalno štetnu razinu buke. LED lampica svijetli crveno kada razina buke prekorači 85 dB(A) te se javi potreba za obaveznim nošenjem zaštite sluha. Ako LED lampica svijetli zeleno razina buke nalazi se ispod 85 dB(A). Punjiva baterija osigurava rad do 200 sati rada.

Upotreba:

Ako svijetli crvena LED lampica = razina buke je iznad 85 db (A), Ako svijetli zelena LED lampica = razina buke je ispod 85 db (A).