• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Indikátor hluku NI100

Artiklové číslo: 097305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
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
Provozní doba 200
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hmotnost 17 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097305
EAN / GTIN 051131495548
Číslo výrobce 7000030043
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Indikátor hluku varuje uživatele před možnou škodlivou úrovní hluku. Díky nízké hmotnosti lze indikátor snadno upevnit na oblečení a varuje vizuálními signály před možnými škodlivými hladinami hluku. LED kontrolka svítí červeně, pokud dojde k překročení hladiny hluku 85 dB(A), a tím ke vzniku povinnosti nosit ochranu sluchu. Pokud svítí LED zeleně, je hladina hluku pod 85 dB(A). Díky dobíjecímu akumulátoru vhodný pro až 200 provozních hodin.

Použití:

Červeně svítící LED = úroveň hluku překročila 85 db (A), zeleně svítící LED = úroveň hluku je nižší, než 85 db (A).