• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione uvex x-fit pro

Codice art.: 096512 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie x-fit pro
Denominazione originale prodotto uvex x-fit pro
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Sovraocchiali no
Codice della montatura W 166 FT CE
Identificativo del produttore per telaio W
Colore blue; black; turquoise
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F; T
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Es. resistente alle sostanze chimiche; UV400; resistente ai graffi
Campo di impiego Campo interno
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Codice del produttore 9199245
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione moderni dal caratteristico design a X con ottima copertura della zona oculare. Le stanghette sono progettate per consentire la facile applicazione (sia a destra che a sinistra) di accessori, come ad esempio una fascia elastica o la mini lampada a LED (09 6514_LED). Il rivestimento antigraffio, antiappannante e resistente alle sostanze chimiche garantisce una lunga durata e permette di lavorare in massima sicurezza.
Le estremità delle stanghette, regolabili e imbottite, insieme al morbido nasello donano un comfort estremamente elevato.

Norma:

EN 166; EN 170