• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Comfort-veiligheidsbril uvex x-fit pro

Artikelnummer: 096512 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Lengte pootjes verstelbaar; Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie x-fit pro
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Lengte pootjes verstelbaar; Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096512 CLEAR
EAN/GTIN 4031101675770
Nummer fabrikant 9199245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsbril met markant X-design met optimale afdekking van de oogzone. Aan de poten kunnen (zowel links als rechts) praktische en functionele accessoires worden aangebracht, zoals een hoofdband of mini-led-zaklamp (09 6514_LED). De krasvaste, wasemvrije en chemicaliënbestendige coating zorgt voor een lange levensduur en ongestoord werken.
Door het instelbare, zachte uiteinde van de pootjes en de zachte neussteun is een zeer hoog draagcomfort van de bril gegarandeerd.

Norm:

EN 166; EN 170