Komfort védőszemüveg uvex x-fit pro

Cikkszám: 096512 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Karcálló; Vegyszereknek ellenáll; Párásodásmentes
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Állítható szárhossz; Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat x-fit pro
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Karcálló; Vegyszereknek ellenáll; Párásodásmentes
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Állítható szárhossz; Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Gyártó száma 9199245
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Modern védőszemüveg markáns X-designnal a szemkörnyéki tér optimális takarásával. A száron (mind jobb, mind bal oldalon) praktikus és funkcionális tartozékok helyezhetőek el, mint a fejpánt vagy a mini LED-es zseblámpa (09 6514_LED). A karcálló, páramentes és vegyszereknek ellenálló bevonat hosszú élettartamot és zavartalan munkavégzést biztosít.
A szárak beállítható, párnázott vége és a puha orrpárnák nagyon kényelmes viseletet kölcsönöznek a szemüvegnek.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek