• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Komfortní ochranné brýle uvex x-fit pro

Artiklové číslo: 096512 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada x-fit pro
Označení výrobce uvex x-fit pro
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ne
Označení rámu W 166 FT CE
Identifikace výrobce, rám W
Barva Modrá; Černá; Tyrkysová
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Vlastnosti rámu Délka stranic nastavitelná; Polstrované obroučky
Druh produktu Brýle s obrubami
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Rozsah použití Vnitřní oblast
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Číslo výrobce 9199245
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Moderní ochranné brýle s výrazným X-designem s optimálním zakrytím oblasti očí. Na stranice je možné umístit (jak vlevo, tak vpravo) praktické a funkční příslušenství jako je náhlavní páska nebo mini LED kapesní svítilna (09 6514_LED). Povlak odolný proti poškrábání, zamlžování proti chemikáliím zajišťuje dlouhou životnost a nerušenou práci.
Díky nastavitelným polstrovaným koncům stranic a měkkému nosnímu můstku zaručují tyto brýle mimořádně vysoký komfort nošení.

Norma:

EN 166; EN 170