• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection confort uvex x-fit pro

Réf.: 096512 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série x-fit pro
Référence fabricant uvex x-fit pro
Directive / Marquage marquage CE
Surlunettes non
Identification de la monture W 166 FT CE
Identification du fabricant monture W
Couleur bleu; noir; turquoise
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Caractéristiques cadre coussinets; longueur des branches réglable
Type de produit lunettes
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FTKN
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F; K; N; T
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; résistance aux produits chimiques
Domaine d’utilisation intérieur
Norme EN 166; EN 170
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Réf. fabricant 9199245
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes au design en X offrant un écran de protection parfait. Possibilité de fixer des accessoires fonctionnels et pratiques, tels qu’un serre-tête ou une mini-lampe de poche à LED (09 6514_LED), sur les branches (à gauche comme à droite). Le revêtement antibuée résistant aux rayures et aux produits chimiques garantit une longue durée de vie et un travail dans de bonnes conditions.
Grâce aux extrémités des branches rembourrées et réglables et au pont nasal souple, les lunettes offrent un très grand confort de port.

Norme:

EN 166; EN 170; EN 168; EN 167