Gafas protectoras cómodas uvex x-fit pro

Número de artículo: 096512 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie x-fit pro
Denominación del fabricante uvex x-fit pro
Directiva / etiquetado Identificación CE
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Color azul; negro; turquesa
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Características montura Almohadillas en las patillas; Longitud estribo ajustable
Tipo de producto Gafas de patillas
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Intervalo de empleo Interior
Norma EN 166; EN 170
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Número del fabricante 9199245
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras modernas en diseño llamativo X con cobertura óptima del área ocular. En las patillas (tanto en la izquierda como en la derecha) se pueden colocar accesorios prácticos y funcionales, como cinta para la cabeza o mini linterna LED (09 6514_LED). El recubrimiento resistente a los arañazos, sin empañamiento y resistente a los productos químicos proporciona una vida útil larga y un trabajo sin perturbaciones.
Gracias al extremo de la patilla ajustable, acolchado, y el apoyo para la nariz blando, las gafas garantizan una comodidad de uso muy alta.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript