• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

uvex® Komfort-Schutzbrille uvex x-fit pro

Artikel-Nr.: 096512 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie x-fit pro
Herstellerbezeichnung uvex x-fit pro
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Überbrille nein
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe blau; schwarz; türkis
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar
Produktart Bügelbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; K; N; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Einsatzbereich Innenbereich
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096512 CLEAR
EAN / GTIN 4031101675770
Herstellernummer 9199245
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Modere Schutzbrille im markanten X-Design mit optimaler Augenraumabdeckung. An die Bügel kann (sowohl links als auch rechts) praktisches und funktionales Zubehör wie Kopfband, oder Mini LED-Taschenlampe (09 6514_LED) angebracht werden. Die kratzfeste, beschlagfreie und chemikalienbeständige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer und störungsfreies Arbeiten.
Durch das einstellbare, gepolsterte Bügelende und die weiche Nasenauflage garantiert die Brille einen sehr hohen Tragekomfort.

Norm:

EN 166; EN 170