• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Óculos de proteção confortáveis uvex x-fit pro

N.º do artigo: 096512 CLEAR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Revestimento do vidro: antirriscos; resistente a substâncias químicas; não embacia
  • Proteção UV: UV400
  • Propriedades da estrutura: Comprimento das hastes ajustável; Almofada para hastes
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série x-fit pro
Identificação da estrutura W 166 FT CE
Identificação do disco 2C-1,2 W 1 FTKN
Revestimento do vidro antirriscos; resistente a substâncias químicas; não embacia
Proteção UV UV400
Propriedades da estrutura Comprimento das hastes ajustável; Almofada para hastes
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Óculos de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 096512 CLEAR
EAN/GTIN 4031101675770
Número do fabricante 9199245
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

Óculos de proteção modernos num design X marcante com cobertura ideal da área dos olhos. Nas hastes (tanto à esquerda como à direita) podem ser fixados acessórios práticos e funcionais, como fita para a cabeça ou mini lanterna de bolso LED (09 6514_LED). O revestimento resistente a riscos, antiembaciamento e resistente a químicos garante uma longa vida útil e um trabalho sem interferências.
A extremidade almofadada e ajustável da haste e o apoio macio para o nariz conferem aos óculos um conforto de utilização muito elevado.

Norma:

EN 166; EN 170