Paio di guanti 3531 // NYLOFLEX FOAM, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094258 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
252 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Serie NYLOFLEX FOAM
Denominazione originale prodotto 3531 NYLOFLEX FOAM
Resistenza al calore fino a 100 gradi
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4121X
Colore grigio; bianco
Composizione del tessuto Poliestere
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Poliestere
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Es. resistente all’abrasione
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094258 7
EAN / GTIN 4059904229297
Codice del produttore 3531-7
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

3531 NYLOFLEX FOAM. Guanto per montaggio leggero e che offre buona sensibilità, con rivestimento in schiuma di nitrile per una presa ottimale e elevata resistenza all’abrasione. Il guanto può essere usato con i touchscreen, è realizzato al 100% in poliestere riciclato e offre una protezione dal calore da contatto fino a 100 °C per 15 secondi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.