Rękawice, para 3531 // NYLOFLEX FOAM, Rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094258 7
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
252 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria NYLOFLEX FOAM
Oznaczenie producenta 3531 NYLOFLEX FOAM
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4121X
Kolor Szare; Białe
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094258 7
EAN / GTIN 4059904229297
Numer producenta 3531-7
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

3531 NYLOFLEX FOAM. Lekkie i zapewniające dobre czucie rękawice montażowe z powłoką z pianki nitrylowej zapewniającą optymalną przyczepność oraz wysoką odporność na ścieranie. Rękawice nadają się do obsługi ekranów dotykowych, są wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewniają ochronę przed ciepłem kontaktowym do 100°C przez 15 sekund.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.