Pereche de mănuşi 3531 // NYLOFLEX FOAM, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094258 7
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester
100 %
Serie
NYLOFLEX FOAM
Denumirea producătorului
3531 NYLOFLEX FOAM
Rezistent la căldură până la
100 grade
Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
2
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
X
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
X
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
X
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Cod EN 407
X1XXXX
Cod EN 388
4121X
Culoarea
gri; alb
Componentele ţesăturii
Poliester
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază
Poliester
căptuşit
nu
Caracteristici
Potrivit pentru ecrane tactile; Rezistent la uzură
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094258 7
EAN / GTIN 4059904229297
Număr producător 3531-7
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

3531 NYLOFLEX FOAM. Mănușă pentru montare ușoară, sensibilă, cu un strat de acoperire de spumă de nitril pentru o aderență optimă și rezistență ridicată la abraziune. Mănușa este compatibilă cu ecranele tactile, este fabricată din 100% poliester reciclat și oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C timp de 15 secunde.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.