Pár rukavic 3531 // NYLOFLEX FOAM, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094258 7
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Řada NYLOFLEX FOAM
Označení výrobce 3531 NYLOFLEX FOAM
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121X
Barva Šedá; Bílá
Složení tkaniny Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Polyester
s podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094258 7
EAN / GTIN 4059904229297
Číslo výrobce 3531-7
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

3531 NYLOFLEX FOAM. Lehké montážní rukavice pro zachování citu v rukou s nitrilovou pěnovou vrstvou pro optimální uchopení a vysokou odolnost proti oděru. Rukavice jsou kompatibilní s dotykovými displeji, jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného polyesteru a nabídnou ochranu proti kontaktnímu teplu do 100 °C po dobu 15 sekund.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.