Paire de gants 3531 // NYLOFLEX FOAM, Taille des gants: 7

Réf.: 094258 7
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester
100 %
Série
NYLOFLEX FOAM
Référence fabricant
3531 NYLOFLEX FOAM
Résistance à la chaleur jusqu’à
100 degrés
Contenu Paires
1 paire
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
2
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
X
Protection contre les chocs
absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407
X
B : Chaleur par contact, EN 407
1
C : Chaleur par convection, EN 407
X
D : chaleur par rayonnement, EN 407
X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407
X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407
X
Code EN 407
X1XXXX
Code EN 388
4121X
Couleur
gris; blanc
Composition du tissu
polyester
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection contre la chaleur
Taille de gants
7
Domaine d’application
multi-usages
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
Norme
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat
Polyester
avec doublure
non
Caractéristiques
compatibilité écrans tactiles; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection
II
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094258 7
EAN / GTIN 4059904229297
Réf. fabricant 3531-7
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

3531 NYLOFLEX FOAM. Gants de montage légers et sensibles avec revêtement en mousse nitrile pour une préhension optimale et une résistance élevée à l’abrasion. Les gants sont compatibles écrans tactiles, sont composés à 100% de polyester recyclé et offrent une protection contre la chaleur par contact jusqu’à 100 °C pendant 15 secondes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.