Handskepar 3531 // NYLOFLEX FOAM, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094258 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Serie NYLOFLEX FOAM
Producentbetegnelse 3531 NYLOFLEX FOAM
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4121X
Farve grå; hvid
Tekstilsammensætning polyester
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Polyester
Foret nej
Egenskaber slidstærk; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094258 7
EAN/GTIN 4059904229297
Producentnummer 3531-7
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

3531 NYLOFLEX FOAM. Let, følsom monteringshandske med nitrilskumsbelægning for optimalt greb og høj slidstyrke. Handskerne kan bruges på touchscreen, er fremstillet af 100 % genanvendt polyester og beskytter mod kontaktvarme op til 100 °C i 15 sekunder.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.