Paio di guanti 3531 // NYLOFLEX FOAM, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094258 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Serie NYLOFLEX FOAM
Denominazione originale prodotto 3531 NYLOFLEX FOAM
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4121X
Colore grey; white
Composizione del tessuto Poliestere
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore
Misura dei guanti 10
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Poliestere
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Es. resistente all’abrasione
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094258 10
EAN / GTIN 4059904229358
Codice del produttore 3531-10
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

3531 NYLOFLEX FOAM. Guanto per montaggio leggero e che offre buona sensibilità, con rivestimento in schiuma di nitrile per una presa ottimale e elevata resistenza all’abrasione. Il guanto può essere usato con i touchscreen, è realizzato al 100% in poliestere riciclato e offre una protezione dal calore da contatto fino a 100 °C per 15 secondi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.