{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Gewindedichtmittel 5GP77 | |
| Colore | giallo | |
| Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
| Base chimica | Estere di metacrilato | |
| Classe di resistenza | ad alta resistenza | |
| Temperatura di impiego minima | -55 °C | |
| Temperatura di impiego massima | 180 °C | |
| Momento di scollamento minimo | 20 Nm | |
| Capacità | 50 ml | |
| Temperatura di stoccaggio minima | 5 °C | |
| Temperatura di stoccaggio massima | 23 °C | |
| Smontaggio | con attrezzo standard | |
| Completamente indurito dopo | 3 h | |
| Per campo di impiego | Filettatura gas; Sigillante per tubi | |
| Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
| Per materiale | metallo | |
| Per tipo di filettatura | tutti | |
| Per misura del filetto M fino a | M80 | |
| Dim. fessure massima | 0,35 mm | |
| Viscosità dinamica minima | 20.000 mPas | |
| Viscosità dinamica massima | 40.000 mPas | |
| Caratteristiche guarnizione | fluorescenza ai raggi UV; senza etichettatura | |
| Resistente a temperature massime fino a | 180 °C | |
| Resistenza manuale secondo | 5 min | |
| Punto di infiammabilità | 100 °C | |
| Spessore | 1,09 g/cm3 | |
| Numero pezzi | 3 | |
| Tipo di prodotto | Mastici e sigillanti | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG8066 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136477 | |
| Codice del produttore | GG8066 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |