Sgrassatore GARANT GreenPlus Power Force, Contenuto (ml oppure l): 500

Codice art.: 088006 500
Prezzo per 1 Articolo (17,70 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.720 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Entfetter Power Force
Colore trasparente
Temperatura di stoccaggio da 2 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 35 °C
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Sgrassatore
Esecuzione del contenitore Nebulizzatore
Forma liquido
Spessore 1,007 g/cm3
Valore pH 10,5
Temperatura campo d’impiego min. 2 °C
Temperatura campo d’impiego max. 40 °C
Punto di ebollizione 100 °C
Caratteristica A basso contenuto di schiuma; Certificazione alimentare; Es. biodegradabile; Senza solventi; senza etichettatura; solubile in acqua
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088006 500
EAN / GTIN 4062406403164
Codice del produttore 088006 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Estremo potere sgrassante grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi.
Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l’assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un’alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l’approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell’industria alimentare.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.