Dispositivo di presa per lamiera TBL plus, Portata: 3t

Codice art.: 086032 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di presa 0 mm - 32 mm
Portata 3.000 kg
Peso 9,3 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di presa per lamiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086032 3
copia
EAN / GTIN 4025092550048
copia
Codice del produttore TBL plus 3t
copia
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di presa si apre e si chiude mediante leva di arresto. L’arresto di sicurezza impedisce che il dispositivo di presa scivoli dal pezzo da trasportare anche senza carico alla trazione.

Uso:

Per il trasporto verticale di singole lamiere e pannelli in acciaio, profili e costruzioni in acciaio.

Nota:

La durezza superficiale del pezzo da trasportare deve essere inferiore a 30 HRC! Il carico minimo di sollevamento è pari al 10% della portata. Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.