• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Sistema di tubi flessibili in metallo 1/2 pollice, Modello: T

Codice art.: 084411 T
Sconto
56,33 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di collegamento, Ingresso Filettatura
Tipo di collegamento, Uscita Filettatura
Dimensione, Filettatura 1/2 pollici; 1/2 pollici
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Acciaio
Pressione di esercizio max. 50 bar
Attacco Uscita; Ingresso
Per Aria compressa; adduzione di

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084411 T
EAN / GTIN 4037728070769
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Distributore ad angolo T per un’efficiente ramificazione dei flussi dei liquidi con due uscite.

  • Singolo componente per dimensioni del sistema 2 = 1/2 pollice
  • Sistema plug-in modulare
  • può essere utilizzato fino a un’alta pressione di 50 bar.
  • realizzato in acciaio inox di alta qualità.

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.